Pince clé Joker 6006, auto-ajustable, Type: XS/S

Réf.: 813760 XS/S
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de serrage 7 mm - 13 mm
Capacité de serrage 1/4 - 1/2 pouce

Identification et classification

Référence article 813760 XS/S
EAN / GTIN 4013288233295
Réf. fabricant 05020330001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Double Joker. Combine deux clés à fourche auto-ajustables en un seul outil.
  • Couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d’application respectif.
  • Préhension automatique et progressive des vis et écrous hexagonaux.
  • Vissage rapide et continu sans retirer la clé grâce à la fonction de cliquet mécanique.
  • Le mécanisme de levier lors de la préhension évite tout glissement et tout endommagement.
  • Angle de reprise particulièrement petit (seulement 30°) grâce au positionnement dans les prismes de fourche dans la mâchoire.
  • Clé à fourche auto-ajustable.
  • Mâchoires lisses parallèles.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.