Pince clé Joker 6004, auto-ajustable, Type: XL

Réf.: 813740 XL
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
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-molybdène

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 6004 Joker XL
Capacité de serrage 19 mm - 24 mm
Capacité de serrage 3/4 – 15/16 pouce
Longueur totale 256 mm
Matériau Acier au chrome-molybdène
Surface chromé mat
Type de produit Pince clé

Identification et classification

Référence article 813740 XL
EAN / GTIN 4013288216915
Réf. fabricant 05020104001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

  • Couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d’application respectif.
  • Préhension automatique et progressive des vis et écrous hexagonaux.
  • Vissage rapide et continu sans retirer la clé grâce à la fonction de cliquet mécanique.
  • Le mécanisme de levier lors de la préhension évite tout glissement et tout endommagement.
  • Angle de reprise particulièrement petit (seulement 30°) grâce au positionnement dans les prismes de fourche dans la mâchoire.
  • Clé à fourche auto-ajustable.
  • Mâchoires lisses parallèles.
  • Trou de suspension pratique pour accrocher la clé au mur de l’atelier.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.