Jeux de pinces clés, Nombre de pinces: 3

Réf.: 813730 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pinces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince clé

Identification et classification

Référence article 813730 3
EAN / GTIN 4003773086505
Réf. fabricant 00 19 55 S6
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Forme étroite avec corps profilé en double T (chromé). Position de la mâchoire 22°. Forgées et trempées. Avec graduation sur les mâchoires.
Pince clé chromée, branches revêtues de plastique.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.

Livraison:

1 pince clé de chaque: 813700
Réf. 125; 180; 250
Présentation dans: Pochettes enroulables

Remarque(s):

Mors de protection disponibles sous le code art. 813725.