Pince clé, Longueur totale: 180mm

Réf.: 813501 180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur mâchoire 23 mm
Capacité de serrage 0 mm - 40 mm
Longueur totale 180 mm
Type de produit Pince clé

Identification et classification

Référence article 813501 180
EAN / GTIN 4062406238995
Réf. fabricant 813501 180
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réglage par crans d’arrêt par un bouton et un levier de serrage pour une force d’appui élevée des mâchoires. La course entre les surfaces de saisie permet le réglage suivant le principe du cliquet.
Travail aisé grâce aux branches ergonomiques avec revêtement en plastique antidérapant, réduisant ainsi le risque de glissement. Pince clé chromée.
Mâchoires lisses, parallèles; exécution chromée.
Graduation gravée au laser (recto métrique et verso en pouces), permet de pré-régler l'ouverture de clé.

Utilisation:

Prise préservant les vis, écrous, robinetteries chromées, etc.