Jeu de crochets d'extraction 4 pcs 226 mm avec entretoises

Réf.: 8110250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Identification et classification

Référence article 8110250
EAN / GTIN 4036976103588
Réf. fabricant 8110250
Article hors catalogue L60160 6404
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Jeu de crochets d'extraction 4 pces 226mm avec 11 entretoises

Caractéristique(s):

  • Distance du rayon intérieur du bord arrière: 6,1 - 11,6 mm
  • Distance rayon intérieur bord arrière déporté [mm]: 6,1 mm
  • Distance entre le bord supérieur du rayon et la pointe du pied du crochet [mm]: 14,7 mm
  • pour roulements à billes No.:
    • 6211 6308 6309 6405 6406 6407
    • 6211 6212 6213 6309 6310 6311
  • pour extracteur de roulement à billes:
    • 1.29/4
    • 1.29/5
  • Longueur totale [mm]: 237 mm
  • Largeur de la base du crochet: 11,3 mm
  • Longueur du pied de crochet bord supérieur tête [mm]: 227 mm
  • Longueur du pied de crochet bord inférieur tête: 197, 197 mm
  • Profondeur totale du pied de crochet [mm]: 10 mm
  • Diamètre d'arrondi [mm]: 6 mm
  • 1000 V isolé: non
  • étrier de serrage disponible: non
  • bras réversibles disponibles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non