Extracteur universel à 2 bras 250x500 mm

Réf.: 8109320
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Extracteur a 2 griffes

Identification et classification

Référence article 8109320
EAN / GTIN 4036976103496
Réf. fabricant 8109320
Article hors catalogue L60160 5917
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Echelle de réglage pour un réglage uniforme des crochets d'extraction
Utilisable en extracteur à prise interne ou externe avec ses griffes réversibles
Peut être équipé d'une vis de force hydraulique (cf. tableau)

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 2
  • Nombre de crochets: 2
  • Version: 2 bras avec crochet prolongé
  • Charge de l'extracteur complet (max.) [t]: 7,5 t
  • Largeur totale [mm]: 330 mm
  • Hauteur totale [mm]: 65 mm
  • Longueur totale [mm]: 630 mm
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 36 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 6,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 28 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP2
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 27 mm
  • Graduation disponible: x
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 500 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 250 mm
  • Portée de l'arrachage intérieur a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Portée de l'extraction intérieure a2 (max.) [mm]: 330 mm
  • Logement de la broche: G3/4″
  • Broche Type de pièce de pression: pointe
  • Taille du filetage de la tige: G3/4x280mm
  • Broche Longueur du filetage (utilisable) [mm]: 280 mm
  • Tige Revêtement de surface: Nitrocarburé
  • Tige Diamètre de la clé: 27 mm
  • Utilisation/usage: Pour retirer les poulies d'entraînement, les roues, les roulements à billes, etc.
  • Force de traction (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isolé: non
  • Données 3D disponibles: non
  • Sécurité anti-glissement disponible sur la broche: non
  • Crochet déplaçable parallèlement: oui
  • Frein de crochet disponible: non
  • Broche hydraulique disponible: non
  • Peut être équipé ultérieurement d'une broche hydraulique: oui
  • Levier de serrage rapide disponible: non
  • Vis incluses: oui
  • étrier de serrage disponible: non
  • Tige Sécurité anti-glissement: non
  • Pointe de la broche interchangeable: non
  • bras réversibles disponibles: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non