Jeu de roulettes antistatique, conducteur d’électricité

Réf.: 800080
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 800080
EAN / GTIN 403140595343
Réf. fabricant 0800080
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Description
  • Nos pièces de rechange haut de gamme sont spécialement conçues pour garantir la fonctionnalité et la sécurité de nos produits à long terme. Fabriqués à partir de matériaux robustes et selon les normes de qualité les plus strictes, ils offrent la fiabilité habituelle qui caractérise la marque MUNK. Le montage simple et la compatibilité avec les produits de sortie correspondants rendent le remplacement rapide et facile.
  • Pour trouver la pièce de rechange appropriée, nous vous recommandons d’ouvrir la page détaillée du produit d’origine correspondant et d’utiliser la liste des pièces de rechange.
  • Faites confiance à notre qualité éprouvée: Sécurité. Made in Germany.
Faits
  • Pièce de rechange haut de gamme adaptée aux produits MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Conception robuste et durable. Qualité. Made in Germany.
  • Facile à monter, avec tous les éléments de fixation nécessaires
  • Résistant et sûr, développé selon les normes de qualité les plus élevées
  • En cas de doute concernant la pièce de rechange: Veuillez ouvrir la page détaillée de votre produit d’origine et sélectionner la pièce de rechange appropriée dans la liste des pièces de rechange.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Dimensions de transport: 300 x 300 x 300 mm, 3,2 kg

Adapté(s) pour:

  • 051208

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier