Jeu de rouleaux avec kit de montage

Réf.: 800060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 800060
EAN / GTIN 403140595323
Réf. fabricant 0800060
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Description
  • Nos pièces de rechange haut de gamme sont spécialement conçues pour garantir la fonctionnalité et la sécurité de nos produits à long terme. Fabriqués à partir de matériaux robustes et selon les normes de qualité les plus strictes, ils offrent la fiabilité habituelle qui caractérise la marque MUNK. Le montage simple et la compatibilité avec les produits de sortie correspondants rendent le remplacement rapide et facile.
  • Pour trouver la pièce de rechange appropriée, nous vous recommandons d’ouvrir la page détaillée du produit d’origine correspondant et d’utiliser la liste des pièces de rechange.
  • Faites confiance à notre qualité éprouvée: Sécurité. Made in Germany.
Faits
  • Pièce de rechange haut de gamme adaptée aux produits MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Conception robuste et durable. Qualité. Made in Germany.
  • Facile à monter, avec tous les éléments de fixation nécessaires
  • Résistant et sûr, développé selon les normes de qualité les plus élevées
  • En cas de doute concernant la pièce de rechange: Veuillez ouvrir la page détaillée de votre produit d’origine et sélectionner la pièce de rechange appropriée dans la liste des pièces de rechange.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Dimensions de transport: 300 x 300 x 300 mm, 1,5 kg

Adapté(s) pour:

  • 056103
  • 056104
  • 056105
  • 056106
  • 056107, 056108, 055107, 055108, 055103, 055104, 055105, 055106, 058103, 058104, 058105, 058106, 058107, 058108