Broche hydraulique courte, jusqu'à 10 t force de traction (mesure de filetage )

Réf.: 800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 800
EAN / GTIN 4021176034343
Réf. fabricant 800
Article hors catalogue L80010 270
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La broche hydraulique-graisse de la série 800 est le moteur de l'extracteur et atteint une force de traction moyenne de 20 t. Avec celle-ci, les roulements, les engrenages et les disques particulièrement serrés peuvent être démontés sans effort. Véritable merveille de puissance, la broche se distingue par une conception compacte, une application facile et une utilisation transportable. La broche est rainurée sur les côtés pour offrir une prise particulièrement bonne pour les doigts lors du réglage. Grâce à ses dimensions d'installation avantageuses, la broche peut être utilisée universellement. Grâce à l'hydraulique à graisse intégrée, aucune pompe externe n'est requise.
  • La broche hydraulique garantit un retrait facile et contrôlé des pièces particulièrement tenaces avec un effort minimal.
  • La broche hydraulique double la force de traction manuelle de 100 %.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 13 mm
  • Couple maxi [Nm]: 40 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 29.50
  • Force de traction maxi [kN]: 100 kN
  • Force de traction maxi [t]: 10 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 11.02
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Dimension du filetage de la tige: W 1.1/2″-16(55°;16Gang)
  • Moyeu [mm]: 10
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés