Broche hydraulique avec levier à main, jusqu'à 20 t force de traction (mesure du filetage )

Réf.: 8-HP-800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 8-HP-800
EAN / GTIN 4021176182303
Réf. fabricant 8-HP-800
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La broche hydraulique avec levier à main est adaptée pour extraire des roulements, des engrenages et des disques particulièrement bloqués avec une force d'extraction allant jusqu'à 20 t. Grâce à l'hydraulique de graissage intégrée, aucune pompe externe n'est nécessaire. Le bras de levier extensible manuellement de la pompe peut être pivoté à 360°. Le filetage de connexion flexible sur la broche permet le montage de nombreux extracteurs de la gamme KUKKO selon la taille du filetage. La broche hydraulique peut être adaptée à diverses situations d'installation grâce à une rallonge et à une pièce de pression.
  • La broche hydraulique garantit un retrait facile et contrôlé des pièces particulièrement tenaces avec un effort minimal.
  • Réduction significative des temps de démontage grâce à une manipulation simple et rapide

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 200 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Dimension du filetage de la tige: W 1 1/2″
  • Moyeu [mm]: 52
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés