Broche hydraulique longue, jusqu'à 20 t force de traction (dimensions du filetage )

Réf.: 8-2-M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 8-2-M
EAN / GTIN 4021176034916
Réf. fabricant 8-2-M
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La broche hydraulique graissée de la série 8 est le moteur de l'extracteur et atteint une force de traction moyenne de 20 t. La broche hydraulique est adaptée pour extraire des roulements, des engrenages et des disques particulièrement serrés, qui ne peuvent pas être desserrés avec la seule force musculaire. Grâce à l'hydraulique intégrée au gras, aucune pompe externe n'est nécessaire.
  • La broche hydraulique garantit un retrait facile et contrôlé de pièces particulièrement tenaces avec peu d'effort
  • La broche hydraulique double la force de traction manuelle de 100 %

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Longueur du filetage [mm]: 350 mm
  • Longueur du filetage [inch]: 13 3/4
  • Couple maxi [Nm]: 30 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 22.13
  • Force de traction maxi [kN]: 200 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Dimension du filetage de la tige: G 1 1/8″
  • Moyeu [mm]: 10
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)