• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Extension de support

Réf.: 79830
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 79830
EAN / GTIN 4020772079833
Réf. fabricant 79830
Article hors catalogue L30130 523
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Extension de support, acier galvanisé et trempé, vis de support, trempé, classe de résistance 8,8. Composé d’une base, d’une vis de support et de vis de fixation.

Caractéristique(s):

  • B1: 17
  • D x LS: M12x94
  • A: 16
  • B: 35
  • C: 42
  • D1: 36
  • E: 54
  • G: M5
  • H: 26 - 96
  • K: 10
  • Poids: 473 g