Meules pour touret céramique conventionnelles pour les aciers hautement alliés et HSS

Réf.: 796178
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
Référence article 796178
EAN / GTIN 9003177961786
Réf. fabricant 796178
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cette meule est conseillée pour la rectification et l'affûtage d'outils en aciers et en aciers rapides sensibles à la température.
  • L'utilisation de corindon supérieur permet une coupe particulièrement froide de sorte que la pièce à usiner n'est pas soumise à une contrainte thermique supplémentaire.
  • Nous proposons une large palette de dimensions permettant de couvrir les applications les plus courantes.
  • Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 40m/s
  • Spécification: 89A 46 K5A V217
  • Dimension: D x T x H = 180 x 13 x 31,75

Avantage(s):

  • Coupe froide
  • Stabilité de marche optimale
  • Empilable

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Touret

Remarque(s):

  • Pour la rectification et l'affûtage d'outils en acier rapide et d'outils sensibles à la température.