Mèche à tourillons, ⌀: 3mm

Réf.: 795300 3
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
231 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

3 mm
Longueur hélice 33 mm
Longueur totale 60 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Mèches à bois

Identification et classification

Référence article 795300 3
EAN / GTIN 4002395331307
Réf. fabricant 4932363651
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Modèle de précision rectifié avec 2 lèvres, 2 ébaucheurs et pointe de centrage.