Ciseau à bois ERGO™, Largeur de lame: 6mm

Réf.: 794775 6
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
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de lame 6 mm
Longueur lame 140 mm
Type de produit Ciseaux à bois

Identification et classification

Référence article 794775 6
EAN / GTIN 7311518238483
Réf. fabricant 434-6
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Manche en plastique bimatière ergonomique et antichoc avec protection antidérapante. Lame rectifiée avec précision, trempée et revenue. Avec étui de protection.