Unité mobile de translation - GRIT GIMS 75

Réf.: 79021300403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Ponceuses à bande

Identification et classification

Référence article 79021300403
EAN / GTIN 4014586872599
Réf. fabricant 79021300403
Article hors catalogue L00010 3089
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Unité mobile de déplacement
  • GRIT GIMS 75
  • unité mobile de déplacement pour des travaux de ponçage efficaces ″sur place″ au sol

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 4 kW
  • tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • vitesse de rotation à vide 3 000 1/min
  • dimensions de la bande 75 x 2 000 mm
  • poids 100 kg

Avantage(s):

  • Position de travail confortable grâce à la position de travail verticale
  • Ponçage et crépissage très efficaces des cordons de soudure au sol
  • Ponçage et décalaminage des pièces en acier
  • Position du timon réglable en continu
  • Faible distance par rapport au mur
  • Butée de profondeur

Produits adaptés