Forets multi-usages en carbure, ⌀: 3mm

Réf.: 787070 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
196 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

3 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Longueur de travail 30 mm
Longueur totale 60 mm
Type de produit Forets multi-usages

Identification et classification

Référence article 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Réf. fabricant 787070 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Foret multi-usages avec plaquette en carbure particulièrement affûtée pour des alésages précis dans différents matériaux. Grande goujure hélicoïdale pour évacuation rapide des poussières de forage et des copeaux. Queue en acier spécial traité.

Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
  • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
  • Carrelage, céramique, marbre, verre.
  • Métal et combinaison de matériaux en une seule passe, par ex. lors du montage de fenêtres ou de la réalisation d’armatures dans le béton.

Remarque(s):

  • Attention : à utiliser sans percussion!
  • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu’en perçage avec percussion.