Taglio Di Utensili Rotanti Per Hss

Réf.: 786577
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
Référence article 786577
EAN / GTIN 9009017865771
Réf. fabricant 786577
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • La meule de tronçonnage CBN PREMIUM de Tyrolit vous offre de nombreux avantages pour l’usinage d’outils rotatifs en acier rapide (HSS).
  • Grâce au système de liant innovant, associé à la qualité de grain appropriée, il est possible d’obtenir des performances de coupe parfaites et une durée de vie maximale.
  • La coupe extrêmement froide de ces outils permet d’obtenir des résultats d’une grande précision et une résistance optimale à l’usure, ce qui permet d’améliorer vos processus de travail.

Avantage(s):

  • Performances de coupe parfaites grâce à un système de liant innovant et à une qualité de grain adaptée

Utilisation:

  • Vitesse de travail maximale de 50 m/s avec avance manuelle ou automatique

Matière(s):

  • HSS

Adapté(s) pour:

  • Tronçonneuses stationnaires

Recommandation(s):

  • Vitesse de travail maximale de 50 m/s avec avance manuelle ou automatique

Remarque(s):

  • Disque à tronçonner haute performance CBN pour une utilisation sur HSS
  • Pour le tronçonnage sous arrosage sur des machines stationnaires