Lampe LED à pince noire 850, 500, 250 lm

Réf.: 77490017
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
Référence article 77490017
EAN / GTIN 4018754360611
Réf. fabricant 77490017
Article hors catalogue L60010 102862
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Lampe torche rechargeable à LED avec une puissance lumineuse élevée pouvant atteindre 850 lm.
  • Conception mince et compacte au format stylo pour un transport pratique.
  • Jusqu’à 3 heures d’autonomie (selon le mode d’utilisation) grâce à la batterie Li-ion (3,7 V/720 mAh/2,664 Wh).
  • Grâce à son clip pratique qui se fixe au pantalon ou à la poche, la lampe torche est toujours à portée de main.
  • Le boîtier en aluminium résistant offre une protection fiable contre la poussière et les projections d’eau grâce à l’indice de protection IP65.
Caractéristiques:
  • modèle compact
  • flux lumineux réglable avec 3 niveaux de luminosité: Boost (850 lm) / 100 % (500 lm) / 50 % (250 lm)
  • Mise au point optimale grâce à la tête pivotante
  • Portée: max. 64 m
  • Durée d’éclairage: jusqu’à 3 heures
  • Batterie Li-Ion intégrée 3,7 V/720 mAh/2,664 Wh
  • rechargeable via un connecteur de type C
  • Durée de charge: env. 2 heures
  • avec indicateur de charge
  • avec clip de maintien pour fixation à la ceinture et aux poches
  • boîtier robuste en aluminium
  • Classe de protection: IK05/IP65
  • Accessoires: Câble de recharge USB Type-C (100 cm)