CNC tool grinding with metal-bonded CBN for wet grinding 125 x 15 x 20 mm 15 - 10 V15

Réf.: 772462
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Identification et classification

Référence article 772462
EAN / GTIN 9003177724626
Réf. fabricant 772462
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque CBN à liant métallique permet de rectifier tous les outils d’usinage par enlèvement de copeaux pour l’industrie du bois et de la métallurgie. Des jeux de meules pour l’usinage complet sont disponibles dans la plage de granulométrie CBN B126 - B76. Important: Il ne doit être utilisé que pour la rectification en profondeur. Une parfaite adéquation entre la granulométrie, la concentration et le liant permet d’obtenir une durée de vie et une précision de profil extrêmement élevées.

Caractéristique(s):

  • Forme: 1V1
  • Granulométrie: 126
  • Spécification : 15 - 10 V15
  • Dimensions (D x T x H): 125 x 15 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 15 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Matériaux compatibles: Acier, HSS.

Avantage(s):

  • Excellente qualité de coupe.
  • Très longue durée de vie
  • Bonne tenue des arêtes

Utilisation:

  • Pour le meulage de tous les outils d’usinage par enlèvement de copeaux pour l’industrie du bois et de la métallurgie