Clé dynamométrique DREMOMETER A-SE 9x12 8-40Nm

Réf.: 7714060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couple maximal 40 Nm
Série DREMOMETRE
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 7714060
EAN / GTIN 4002805848012
Réf. fabricant 7714060
Article hors catalogue L60160 3767
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Réceptacle SE pour l'insertion d'outils (mâchoire, anneau, cliquet réversible, cliquet à anneau...)
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Actionnement uniquement au centre de la poignée
Pour les outils d'insertion spéciaux, observez le bloc de jauge

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 16,5 mm
  • Prise d'entraînement, rectangulaire: 9 x 12 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: Prise de vue rectangulaire
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Type de clé dynamométrique: A-SE
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
    • Maintenance et entretien
  • Largeur totale [mm]: 35 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 361 mm
  • Longueur du levier côté entraînement [mm]: 40 mm
  • Longueur du levier côté poignée [mm]: 321 mm
  • Longueur d'étalonnage: 302 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle: 5
  • Graduation de l'échelle [lbf in]: 50 lbf in
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 5 Nm
  • Type d'échelle: Dual
  • Entraxe [métrique]: 17,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Energie
    • Mécanique
    • Atelier
    • Services publics
    • Railway
    • Agriculture
    • Oil & Gas

Téléchargements et documents

De la même série "DREMOMETRE" Afficher tout