Pince à riveter manuelle, Type: HN2

Réf.: 770600 HN2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 570 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 3 mm - 6,4 mm
Poids 1,85 kg
Type de produit Pinces à riveter à levier

Identification et classification

Référence article 770600 HN2
EAN / GTIN 4007081130011
Réf. fabricant 130180 M20
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Corps de pince en aluminium moulé sous pression avec branches tubulaires.

Livraison:

Avec nez 770640 réf. 29 − 45.

Pièce(s) de rechange:

Mâchoires de rechange 770630, nez de rechange 770640.