Botte de sécurité SANDER XXT ESD S3 SANDER XXT ESD S3, Taille 37

Réf.: 769731-37
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Plastique
  • Résistance à la pénétration: Protection non métallique contre les perforations
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SANDER
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Plastique
Résistance à la pénétration Protection non métallique contre les perforations
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 37
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 769731-37
EAN / GTIN 4030839273111
Réf. fabricant 769731-37
Article hors catalogue L00790 1844
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Microfibre imperméabilisée/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Modèle sans métal et sans cuir
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

De la même série "SANDER" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier