{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | LAURENZO | |
| Classe de protection | S3 | |
| Matériau coque de protection | Acier | |
| Résistance à la pénétration | Protection non métallique contre les perforations | |
| Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
| Pointure UE | 49 | |
| Type de produit | Bottes de sécurité |
| Référence article | 767451-49 | |
| EAN / GTIN | 4030839375624 | |
| Réf. fabricant | 767451-49 | |
| Article hors catalogue | L00790 5572 | |
| Fabricant/personne responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |