Tyrolit Raccord côté machine 85 x 5/8″ - M16

Réf.: 762477
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 762477
EAN / GTIN 9009017624774
Réf. fabricant 762477
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Adaptateur compatible avec toutes les machines courantes, avec ou sans percussion douce.
  • Raccordement de la couronne de forage: M16.

Caractéristique(s):

  • Type: Adaptateur pour foret creux
  • Gamme de produits: Pas de ligne de qualité
  • Spécification : Unité de vente = 1 pièce
  • Dimensions (D x $MAZ7 - $MAZ8): 85 x 5/8″ - M16 mm
  • Diamètre: 85 mm
  • Matériaux compatibles: Indépendant du matériau
  • Outil pour: Fraises à carotter

Matière(s):

  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Fraises à carotter