Tube enfichable pour DREMOMETRE E/F

Réf.: 7621720
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Rallonges

Identification et classification

Référence article 7621720
EAN / GTIN 4002805864920
Réf. fabricant 7621720
Article hors catalogue L60160 943
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Travail sans effort - extension du bras de levier
Tubes de rallonge pour clés dynamométriques de la série DREMOMETRE E - F
Tube de rallonge
A l'unité, en sac plastique

Caractéristique(s):

  • Version: avec manchon de serrage
  • Largeur totale [mm]: 45 mm
  • Hauteur totale [mm]: 45 mm
  • Longueur totale [mm]: 925 mm
  • Utilisation/usage: DREMOMETER E/EK/F
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non