Universel / pince multiprise ∙ longueur : 150 mm

Réf.: 760-15
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
Référence article 760-15
EAN / GTIN 4000896249688
Réf. fabricant 760-15
Article hors catalogue L60140 6896
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pratique – grâce à un réglage rapide avec la fonction éprouvée de levier HAZET tip/step
Distance d'aimantation : positions de verrouillage 2 mm ∙ : 14
  • Longue durée de vie grâce aux dents extrêmement dures avec trempe inductive supplémentaire
  • Plus de puissance grâce à des dents décalées dans le sens inverse de la rotation
  • Verrouillage exact à l'aide de denture laser-cut
  • Branches de pince pour utilisation intensive en acier au chrome-vanadium cémenté
  • Sensation agréable grâce au double revêtement par immersion – tient bien dans la main
  • Un pas fin permet n'importe quelle largeur de clé dans la zone de serrage
  • Surface : phosphatée
  • Made in Germany
  • Dimensions / longueur : 150 mm
  • Plage de serrage : 34 mm