Support à vis, à réglage rapide

Réf.: 75705
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 75705
EAN / GTIN 4020772075705
Réf. fabricant 75705
Article hors catalogue L30130 349
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Support à vis, à réglage rapide, réglable en continu avec vis de blocage en laiton.
Trou de centrage D12 / M10. Broche: Acier trempé, filetage trapézoïdal autobloquant avec protection d’extrémité.
Tête de broche brunie. Corps de base: Acier traité, verni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 450
  • H min: 320 mm
  • H maxi.: 450 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • Ouv.: 65
  • F max.: 50 kN
  • Poids: 11,5 kg