Maillet en caoutchouc blanc, Type: A200

Réf.: 755550 A200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
544 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 5128

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête 90 mm
⌀ tête 54 mm
Longueur manche 320 mm
Poids 300 g
Norme DIN 5128
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 755550 A200
EAN / GTIN 4045197720788
Réf. fabricant 755550 A200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En caoutchouc tenace (90 Shore), non élastique, avec battement à forte action. Les têtes usées peuvent être retravaillées à chaud. Avec manche en frêne.
Corps en caoutchouc blanc pour un travail sans formation de stries.

Norme:

DIN 5128

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange disponible sous le code art. 755600.