Maillet anti-rebond, ⌀ tête du maillet (mm) / Poids (kg): 80/4

Réf.: 755400 80/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
81 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) / Poids (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 80 mm
Série SUPERCRAFT
Longueur tête avec embouts 200 mm
⌀ faces de frappe des embouts 80 mm
Longueur manche 800 mm
Longueur totale 880 mm
Poids 4,41 kg
Matériau boîtier Acier
Matériau insert Nylon, blanc, dur
Matériau manche Bois Hickory
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 755400 80/4
EAN / GTIN 4030618301851
Réf. fabricant 3366.081
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau. Avec manche en Hickory 1a.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange en nylon, voir 754910; manches en Hickory de rechange, voir 755140.