• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Embout en nylon, dur, naturel, pour maillet: 30

Réf.: 752560 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour maillet Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 30 mm
Couleur naturel
Dureté Moyennement dur
Matériau Nylon
Type de produit Embout

Identification et classification

Référence article 752560 30
EAN / GTIN 4045197977168
Réf. fabricant 752560 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Embout en nylon (polyamide 6, naturel): très résistant à l'usure, empêche les éclats. Pour une très grande force de frappe. Dureté Shore: env. 80-85D.

Adapté(s) pour:

Maillets à frappe amortie avec amortissement des rebonds 752500 / 752510 / 752520.