Pièce d’arrêt

Réf.: 75226
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 75226
EAN / GTIN 4020772075224
Réf. fabricant 75226
Article hors catalogue L30130 36
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pièce d’arrêt, cémentée et rectifiée. Le modèle court, rectifié à une tolérance de hauteur de +/-0,01 mm, peut également être utilisé comme support.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 18
  • A H6: 0-0,011
  • B -0,6: 18
  • D ±0,01: 40
  • H1
    ±0,01
    courte: 25
  • H1
    ±0,2
    longues: -
  • H2: 15
  • H3: 10
  • Vis
    ISO 4762
    : M10x50
  • Poids: 360 g