Masse, qualité standard, Poids sans manche: 2kg

Réf.: 751055 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 715 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 2 kg
Longueur manche 280 mm
Matériau Acier à outils spécial
Matériau manche Bois hickory
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 751055 2
EAN / GTIN 4045197879196
Réf. fabricant 751055 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête de masse forgée. Faces trempées et revenues, tête vernie noire, surfaces de travail non revêtues.

Norme:

DIN 6475

Matière(s):

Acier à outils spécial.