Marteaux rivoirs avec manche trimatière, Poids sans manche: 300g

Réf.: 750450 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
228 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 300 g
Longueur manche 300 mm
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 750450 300
EAN / GTIN 8024886007375
Réf. fabricant 2100/300G
Fabricant/personne responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 CORTENOVA (LECCO), Italia, www.osca.it

Description

Exécution:

Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Avec manche trimatière incassable (noyau en aluminium, composants en polyamide et caoutchouc), col de protection de manche forgé et gaine de protection du manche supplémentaire.
Avantage: incassable, ergonomique, antidérapant, sans vibrations et ménageant les articulations.

Norme:

Tête du marteau suivant DIN 1041.

Matière(s):

Acier à outils spécial.