CLES A PIPE 6X6 PANS 36 MM

Réf.: 75.36
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 75.36
EAN / GTIN 3148511199008
Réf. fabricant 75.36
Article hors catalogue L60130 56
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Clé à pipe, percée: Clé pour serrage et desserrage puissants
  • Tête courte et tête longue: hexagonale
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • chromée, satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 49,5
  • d [mm]: 27,0
  • d1 [mm]: 24,0
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 370
  • L1 [mm]: 97
  • T [mm]: 35
  • [g]: 1700