Pointeau, qualité normale DIN 7250, Longueur totale: 100mm

Réf.: 749000 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
794 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
⌀ queue 8 mm
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface verni
Type de produit Pointeaux

Identification et classification

Référence article 749000 100
EAN / GTIN 4049002002366
Réf. fabricant 430 100 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal robuste, pointe non revêtue. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du pointeau.

Norme:

DIN 7250
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni. Tête traitée.