Pointeau, qualité spéciale, chromé, Longueur totale: 100mm

Réf.: 748900 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 138 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
⌀ queue 8 mm
Dureté de pointe env. 59 HRC
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Pointeaux

Identification et classification

Référence article 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Réf. fabricant 710.1

Description

Exécution:

Corps octogonal robuste, pointe non revêtue. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du pointeau.
Qualité spéciale, dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.