Chasse-goupilles avec poignée, ⌀ pointes: 3mm

Réf.: 747100 3
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
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 3 mm
Longueur totale L1 150 mm
Longueur broche L2 45 mm
⌀ corps (S) 8 mm
Exécution tête Traitement spécial de la tête
Poignée Gaine multimatière amortissante
Traitement entièrement trempé
Matériau Acier rond
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 747100 3
EAN / GTIN 3148511594513
Réf. fabricant 249.G3
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Exécution:

Acier rond avec broche cylindrique, entièrement trempé. Manche de sécurité «amortissant» pour plus de confort et de précision. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats.