Burin à fendre avec tige coudée, Longueur totale: 235mm

Réf.: 741450 235
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 235 mm
Tranchant latéral long 30 mm
Largeur de lame 26 mm
Poids 260 g
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 741450 235
EAN / GTIN 7610733220908
Réf. fabricant 804.BENT

Description

Exécution:

Corps coudé très étroit (26×7 mm) offrant davantage de place pour les doigts et donc une plus grande sécurité de travail. Avec tranchant latéral supplémentaire spécialement conçu pour les rainures. Entièrement trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale (env. 59 HRC) pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, revêtement par poudre rouge.