Burins à fendre, Longueur totale: 250mm

Réf.: 741200 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
403 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium autotrempant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Largeur de lame 50 mm
Exécution tranchant Plate
Matériau Acier au chrome-vanadium autotrempant
Poids 550 g
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 741200 250
EAN / GTIN 4049002001932
Réf. fabricant 385 050 1
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Avec tranchant plat. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.