TYROLIT RSL Anneaux pour scies annulaires 366x4,2/3,05x288 PREMIUM béton

Réf.: 739886
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
Référence article 739886
EAN / GTIN 9009017398866
Réf. fabricant 739886
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: mise en œuvre sur béton armé ou non armé avec des épaisseurs de paroi allant jusqu’à 260 mm (Ø 366 mm).
  • Détails: utilization sur scies annulaires thermiques, électriques ou hydrauliques.
  • Livré avec un galet d'entraÎnement.

Caractéristique(s):

  • Form: C1W SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 4,2 - 6,5
  • Dimension (D x T / E x H): 366 x 4,2 / 3,05 x 288 mm
  • Diamètre: 366 mm
  • Epaisseur: 4.2 mm
  • Alésage: 288 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Béton
  • Outillage pour: Scie à anneau

Avantage(s):

  • Applications universelles.

Matière(s):

  • Béton
  • Béton

Adapté(s) pour:

  • Scie à anneau