{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:

| Pour ⌀ câble | 12 mm | |
| Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à | 35 mm2 | |
| Pour conducteur simple en cuivre / alu | 16 mm2 | |
| Longueur totale | 170 mm | |
| Poignée | Gaine en plastique | |
| Surface | bruni | |
| Poids | 230 g | |
| Avec ressort d'ouverture | oui | |
| Type de produit | Ciseaux |
| Référence article | 730050 170 | |
| EAN / GTIN | 2050001756053 | |
| Réf. fabricant | 700 116 3 HO | |
| Fabricant/personne responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com |