Pince à sertir Twistor® 16 pour embouts de câbles, Pour section de conducteur: 16mm2

Réf.: 729446 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
143 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Pour section de conducteur 0,14 mm2 - 16 mm2
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Réf. fabricant 97 53 18
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Pince à sertir auto-ajustable, tête de sertissage pivotante à 360° avec 8 positions. Serrage d’embouts de câble jumelés jusqu’à 2×6 mm2 possible.
Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage carré suivant DIN = surfaces de contact optimales.