Butée longitudinale pour pince à dénuder, Pour section de conducteur: 10mm2

Réf.: 728715 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour section de conducteur 10 mm
Type de produit Butée

Identification et classification

Référence article 728715 10
EAN / GTIN 4003773057604
Réf. fabricant 12 49 23
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Adapté(s) pour:

Pince à dénuder: 728630 réf. 10 / 728631 réf. 16 / 729501 réf. 1