Pince à dénuder STRIPAX®, Pour section de conducteur: 1mm2

Réf.: 728645 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
109 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M-D-Stripax
Longueur totale 135 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 1 mm2
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Réf. fabricant 9001280000
Fabricant/personne responsable Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils.
Partie supérieure de la poignée amovible, offrant ainsi diverses tailles de poignées pour grandes ou petites mains (à partir de la réf. 6UL). Dénudage partiel également possible.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange disponible sous le code art. 728710.