Pince à dénuder, modèle économique, Pour section de conducteur: 6mm2

Réf.: 728622 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
468 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Super 4 plus
Désignation de type du fabricant Super 4 plus
Longueur totale 165 mm
Pour section de conducteur 0,2 mm2 - 6 mm2
Pour section de conducteur AWG 24-10
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Réf. fabricant 20050
Fabricant/personne responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération.
Avec butée longitudinale et coupe-fils.