Cric à vis en aluminium avec protection anti-copeaux

Réf.: 72850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 72850
EAN / GTIN 4020772072858
Réf. fabricant 72850
Article hors catalogue L30130 613
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Vérin à vis en aluminium avec protection anti-copeaux, filetage de vérin à vis protégé par racleur contre la pénétration de copeaux. Trou de centrage Ø12 mm. Broche: Acier trempé, bruni, filetage trapézoïdal autobloquant, avec protection d’extrémité.
Composition:
- Tournevis avec protection anti-copeaux
- Base en aluminium (taille 10) ou base magnétique (taille 20).

Caractéristique(s):

  • Réf.: 10
  • H min: 75 mm
  • H maxi.: 88 mm
  • TR: 30x4
  • D1: 50
  • D2: 50
  • F max.: 30 kN
  • Poids: 630 g

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier