Outil à dégainer universel, Pour ⌀ câble: 6-13mm

Réf.: 728098 6-13
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
688 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 164 mm
Pour ⌀ câble 6 mm - 13 mm
Type de produit Lames

Identification et classification

Référence article 728098 6-13
EAN / GTIN 4069515014984
Réf. fabricant 728098 6-13
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée revolver ergonomique pour un maniement confortable et un maintien sûr.

Utilisation:

Pour un dégainage rapide et précis de tous les câbles ronds courants de ⌀ 6 à 13 mm et de câbles plats jusqu’à 18 mm de large; permet des coupes rondes et longitudinales. Une molette verrouillable permet de régler facilement et avec précision la profondeur de la lame par incréments de 0,1 mm à 3 mm. Dénudage de sections de câbles de 0,5 - 6,0 mm2 (20 - 10 AWG).

Matière(s):

Plastique renforcé de fibres de verre.