Dénudeur avec couteaux à dénuder et lame, TiN, Pour ⌀ câble: 8-13mm

Réf.: 728065 8-13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 171 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SECURA No. 15
Longueur totale 124 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 13 mm
Revêtement TiN
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Réf. fabricant 30155
Fabricant/personne responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Description

Exécution:

Poignée creuse en plastique, avec couteaux moulés de manière rigide. «Dénudage simple dans la suite de dérivation». Couteau avec tranchant revêtu TiN pour une durée de vie plus longue.
Avec couteaux pour coupe ronde et longitudinale, couteaux à dénuder et lame rétractable.