Brucelle avec becs étroits courbés, 150 mm, forme 22b, Matériau: N

Réf.: 727600 N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 497 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Matériau Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: Acier spécial

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier spécial
Longueur 150 mm
Propriété pointes étroite / coudée, striée à l'intérieur
Forme des pointes 22b
Surface brucelles nickelé
Pointe interchangeable non
Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article 727600 N
EAN / GTIN 4045197993106
Réf. fabricant 727600 N
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Striée à l’intérieur.
En acier spécial, nickelé (727520; 727560 vernis noir).